Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Batería recargable de iones de litio 18 V BASIC M-CUBE

Batería Li-Ion M-CUBE de 18 voltios
BATERÍA 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

Nº de art. 5703450000

EAN 4061975171009

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Batería recargable de iones de litio 18 V BASIC M-CUBE

Nº de art. 5703450000

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Batería Li-Ion de 18 voltios, compacta, potente y duradera, para uso profesional y universal con las nuevas herramientas a batería de Würth

Ajuste ceñido y eliminación óptima del calor


El robusto marco de celdas integrado encierra las celdas y, por tanto, protege la batería del sobrecalentamiento y las vibraciones.



Larga vida útil y utilización óptima de la salida de energía


Gestión inteligente de la batería con supervisión continua de las células individuales



Protección de la batería y de las piezas de trabajo


La robusta carcasa con componentes blandos protege la batería de los daños causados por caídas y minimiza el riesgo de arañazos en superficies delicadas.



Supervisión continua de la capacidad restante de la batería


Indicador de estado de carga LED

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

18 V/CC

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah

Cargadores adecuados

ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST

Peso del producto (por artículo)

734,000 g

Máquinas adecuadas

M-CUBE 18 V

Compatibilidad con W-Connect

No

Compatible con RoHS

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

6